SK(新潟精機)
実体顕微鏡 ターレット変倍式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
総合倍率
20、40
20、40
10、30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82601621
品番
SMTM-2040
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
クリアな画像の変倍式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途
サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。
総合倍率
20、40
対物レンズ(倍)
2、4
付属品
リング照明用アタッチメント、本体カバー
本体質量(g)
3500
作動距離(mm)
100
照明
別売のリング照明装置取付可能
ベース寸法(mm)
W205×H22×D275
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)
ステージプレート
Φ95mm 黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)
55-75
視度調整範囲
±5ディオプター(左側のみ)
焦点調整
鏡体上下動式
接眼部傾斜角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
接眼レンズ(倍)
WF10(視野数20mm)
アタッチメント
【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
取扱説明書:
(0.26MB)