曜日別特売

小型マグネットキャッチMC-YS型

小型マグネットキャッチMC-YS型 - LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチMC-YS型 - LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチMC-YS型 - LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチMC-YS型 - LAMP(スガツネ工業)

高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。

付属品
MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
トラスコ品番
132-5663
材質
本体のみ(フェライト磁石)
幅(mm)
13.5
厚さ(mm)
34
全長(mm)
34
色
ホワイト
吸着力(N)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627767MC-YS002
¥240
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする