LAMP(スガツネ工業)
小型マグネットキャッチMC-YS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82627767
品番
MC-YS002
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。
付属品
MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
トラスコ品番
132-5663
材質
本体のみ(フェライト磁石)
幅(mm)
13.5
厚さ(mm)
34
全長(mm)
34
色
ホワイト
吸着力(N)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。