ワタナベ工業
日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ”
室内の温度上昇を抑えます。
用途
夏場の日差し対策に。
トラスコ品番
680-0558
材質
本体:ポリエチレン 縁:ポリエステル、PVC ハトメ:真鍮 ひも:綿
厚さ(mm)
150
色
ブラウン
長さ(m)
0.8
遮光率(%)
86
幅(m)
1.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629727
SNB-8018
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください