SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727

SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727
SNB-8018 日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ” ワタナベ工業 82629727

日よけ 省エネスクリーン”ル・ソレイユ”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
82629727
品番
SNB-8018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

室内の温度上昇を抑えます。

用途
夏場の日差し対策に。
トラスコ品番
680-0558
材質
本体:ポリエチレン 縁:ポリエステル、PVC ハトメ:真鍮 ひも:綿
厚さ(mm)
150
ブラウン
長さ(m)
0.8
遮光率(%)
86
幅(m)
1.8
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする