LAMP(スガツネ工業)
樹脂キャッチJC-T50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82613636
品番
JC-T50
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。
付属品
十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
トラスコ品番
132-4573
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
取付
面付タイプ
種類
クリップ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
2.4
押込力N(kgf)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
押込力(N)
25.5
注意
※キャッチ力にはばらつきがあります。
※現品にてご確認ください。
※押込力、引張力は初期の値です。