ポルテ
耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
着丈(cm)
95
76
¥6,498
95
¥7,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82605875
品番
TM-800long
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設
トラスコ品番
691-4610
着丈(cm)
95
寸法(cm)
95
材質
表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工
厚さ(mm)
10
色
黄色・イエロー
幅(cm)
52
耐切創性
3