蓄圧式スプレー 2000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603836
品番
25044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

横向き、逆向きでも噴霧できます。
人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。
安定性に優れた土台付です。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
ガーデニング用
清掃作業用
トラスコ品番
689-2895
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮
幅(mm)
236
容量(mL)
2200
高さ(mm)
338
奥行(mm)
141

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする