曜日別特売

薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-5699
内容量1個注文コード82631931品番MC-112B
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。

トラスコ品番
132-5699
幅(mm)
6.7
厚さ(mm)
53
全長(mm)
53
吸着力(N)
29.4(3kgf)
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする