Minimo
超硬カッター 球 クロスカット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
4
3.1
4
6
外径(Φmm)
4
3.1
4
6
刃長(mm)
4
3.1
4
6
全長(mm)
41.5
41.5
43
44
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82630199
品番
BC1433
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7262
全長(mm)
41.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
234
外径(Φmm)
4
カット形状
クロスカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。