カート 折りたたみ式
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
2枚のボードを使えば、網棚も棚板に変更され、載せる荷物も自由です。
キャスターは100mm径のTPR素材を使用し、安定したで、静かです。
- 付属品
- PPボード(黒)×2枚EVAすべり止め(客貼り)×6枚結束バンド(黒)×8本
- 材質
- スチール製
- 耐荷重(kg)
- 中心荷重:1段あたり約80Kg
- フレーム色
- ブラックシルバーメッキを黒塗装
- キャスター径(Φmm)
- 100、TPR素材ストッパー付き2本(合計4本)
- 色(天板)
- ブラック
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 203×457×1350
- 組立時間
- 10分4本のキャスターのみ組み立て
- 総耐荷重(kg)
- 約160(1段あたり約80)
- 有効内寸法(幅×奥行)(mm)
- 収納部:約800×400
- 組立人数
- 1
- 天板寸法・幅(mm)
- 849
- 天板寸法・奥行(mm)
- 458
- 内容量
- 1台
注意
※真ん中に段差があり、完全な平坦にはなりません。予めご了承ください。ワゴン の新着商品
カテゴリ

































