キヌガワ
ベガライト&サミーVライト2 2点セット
コンパクト設計の女性向けマスク&スノーケル のセット
丸みを帯び海でも可愛らしい印象になる軽量マスクなので女性のスノーケリングにはぴったりです。
適合
スノーケル内容積:105cc
色
ホワイト
サイズ
[マスク] 128 ×105mm、[スノーケル] 395mm
質量(g)
スノーケル:120
内径(Φmm)
スノーケル:17相当
素材
スノーケル:プラスチックパイプ、エラストマー製マウスピース
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82667405
ホワイト(256797)
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください