キヌガワ
ベガライト&サミーVライト2 2点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82667405
品番
ホワイト(256797)
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
コンパクト設計の女性向けマスク&スノーケル のセット
丸みを帯び海でも可愛らしい印象になる軽量マスクなので女性のスノーケリングにはぴったりです。
適合
スノーケル内容積:105cc
色
ホワイト
サイズ
[マスク] 128 ×105mm、[スノーケル] 395mm
質量(g)
スノーケル:120
内径(Φmm)
スノーケル:17相当
素材
スノーケル:プラスチックパイプ、エラストマー製マウスピース