曜日別特売

メビウスライト&サミーVライト2 2点セット

メビウスライト&サミーVライト2 2点セット - キヌガワメビウスライト&サミーVライト2 2点セット - キヌガワメビウスライト&サミーVライト2 2点セット - キヌガワ

広い視界のワイドレンズマスク&スノーケルのセット
勇ましい雰囲気のマスクで海でもかっこいい印象になるマスクで男性のスノーケリングにおすすめです。

適合
スノーケル内容積:105cc
色
ブラック/クリスタルブルー
サイズ
[マスク] 132 ×115mm、[スノーケル] 395mm
質量(g)
[マスク] 220、[スノーケル] 120
内径(Φmm)
スノーケル:17相当
素材
スノーケル:プラスチックパイプ、エラストマー製マウスピース
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667378ブラック/クリスタルブルー(256773)
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする