ブラック/クリスタルブルー(256773) メビウスライト&サミーVライト2 2点セット キヌガワ 82667378

ブラック/クリスタルブルー(256773) メビウスライト&サミーVライト2 2点セット キヌガワ 82667378
ブラック/クリスタルブルー(256773) メビウスライト&サミーVライト2 2点セット キヌガワ 82667378
ブラック/クリスタルブルー(256773) メビウスライト&サミーVライト2 2点セット キヌガワ 82667378

メビウスライト&サミーVライト2 2点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82667378
品番
ブラック/クリスタルブルー(256773)
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

広い視界のワイドレンズマスク&スノーケルのセット
勇ましい雰囲気のマスクで海でもかっこいい印象になるマスクで男性のスノーケリングにおすすめです。

適合
スノーケル内容積:105cc
色
ブラック/クリスタルブルー
サイズ
[マスク] 132 ×115mm、[スノーケル] 395mm
質量(g)
[マスク] 220、[スノーケル] 120
内径(Φmm)
スノーケル:17相当
素材
スノーケル:プラスチックパイプ、エラストマー製マウスピース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする