ライフジャケット2
安全にマリンスポーツやアクティビティを楽しむためのアイテム
浮力を確保し安全にマリンスポーツや川など水辺のアクティビティを楽しむ為の必須アイテム
肩、腹・腰の3点で調整可能で様々な体型の方にしっかりとフィットし、RAC認定済みで安心安全。
- 色
- アッシュグレ―
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- (目安)55~85 cm
- 身長(cm)
- (目安)140 ~170cm
- 素材
- [表面生地] ポリエステル、[下部] 水抜け用メッシュ素材、[内部素材] ポリエチレン発泡体
- 体重(kg)
- (目安)65まで
- 浮力
- 7.5
- 内容量
- 1個
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ



























