曜日別特売
M(333160) ライフジャケット2 キヌガワ 82667335

M(333160) ライフジャケット2 キヌガワ 82667335
M(333160) ライフジャケット2 キヌガワ 82667335

ライフジャケット2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82667335
品番
M(333160)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

安全にマリンスポーツやアクティビティを楽しむためのアイテム
浮力を確保し安全にマリンスポーツや川など水辺のアクティビティを楽しむ為の必須アイテム
肩、腹・腰の3点で調整可能で様々な体型の方にしっかりとフィットし、RAC認定済みで安心安全。

色
アッシュグレ―
サイズ
M
胸囲(cm)
(目安)55~85 cm
身長(cm)
(目安)140 ~170cm
素材
[表面生地] ポリエステル、[下部] 水抜け用メッシュ素材、[内部素材] ポリエチレン発泡体
体重(kg)
(目安)65まで
浮力
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする