曜日別特売
QB06 ハマユーAT 18kg 横浜油脂工業(Linda) 82678867

QB06 ハマユーAT 18kg 横浜油脂工業(Linda) 82678867
QB06 ハマユーAT 18kg 横浜油脂工業(Linda) 82678867
QB06 ハマユーAT 18kg 横浜油脂工業(Linda) 82678867
QB06 ハマユーAT 18kg 横浜油脂工業(Linda) 82678867

ハマユーAT 18kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
82678867
品番
QB06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ヘアケアトリートメント、マスカラなど変性シリコーンや樹脂を配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。
溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用が最適です。
界面活性剤とアルカリビルダーの相互作用により優れた洗浄効果を発揮します。
消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。
PRTR法非該当商品です。
希釈液を80~85℃に加熱すると最も高い洗浄効果が得られます

用途
油汚れの洗浄
トラスコ品番
573-4043
材質
主成分:非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・水酸化カリウム
容量(mL)
17000
容量(L)
17
容量(kg)
18
容量(g)
18000
希釈倍率
原液~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
標準:20~500倍
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする