曜日別特売
URFS-30-M6-600 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82688159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

URFS-30-M6-600 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82688159
URFS-30-M6-600 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82688159
URFS-30-M6-600 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82688159

鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手URFS-30-M6-600

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
877
注文コード
82688159
品番
URFS-30-M6-600
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。
・パイプ材質は2種類。
・中空パイプを使用。軽量です。
・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
877
寸法L(mm)
680
寸法H(mm)
98
寸法L1(mm)
600
表面処理
カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
22
寸法L2(mm)
560
寸法L3(mm)
640
寸法Lf(mm)
min:15
許容荷重(N)
1000
M
M6
材質(パイプ)
ステンレス製
付属ねじ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする