曜日別特売
FGBB-75-89-M12-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBB-75-89-M12-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703507
FGBB-75-89-M12-S-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82703507

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・ばね定数など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M12
ばね定数(N/mm)
125
注文コード
82703507
品番
FGBB-75-89-M12-S-70
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

質量(g)
374
寸法H(mm)
89
硬度
A70
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
75
最大荷重(N)
2540
寸法Lm(mm)
37
ばね定数(N/mm)
125
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
最大たわみ量(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする