曜日別特売
FGBBS-10-10-M5-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBBS-10-10-M5-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710261
FGBBS-10-10-M5-E-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82710261

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M5
寸法H(mm)10
内容量1個注文コード82710261品番FGBBS-10-10-M5-E-55
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

質量(g)
1
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
10
最大荷重(N)
59
硬度
A55
寸法Lf(mm)
5
ばね定数(N/mm)
20
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
最大たわみ量(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする