曜日別特売
UARC-26-192-RD 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82727666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UARC-26-192-RD 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82727666
UARC-26-192-RD 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82727666
UARC-26-192-RD 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82727666

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手UARC-26-192-RD

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
210
注文コード
82727666
品番
UARC-26-192-RD
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
210
寸法L(mm)
227
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
192
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
11
寸法h(mm)
40
寸法R(mm)
6.4
寸法Lr(mm)
12
許容荷重(N)
1000
表面処理(本体)
静電塗装(つや消しレッド)
寸法Lc(mm)
6
付属ねじ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする