曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82716920FGBAS-125-75-M16-ES-55157775312519440
¥50,300
¥49,980
¥54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722845FGBAS-10-20-M4-ES-554201.21099
¥760
¥759
¥835(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726178FGBAS-30-20-M8-ES-5541202301070
¥1,570
¥1,498
¥1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727280FGBAS-125-55-M16-ES-55129155312519260
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする