曜日別特売
FGBAS-125-75-M16-ES-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-125-75-M16-ES-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716920
FGBAS-125-75-M16-ES-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82716920

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M16
寸法H(mm)75
内容量1個注文コード82716920品番FGBAS-125-75-M16-ES-55
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

質量(g)
1577
寸法H(mm)
75
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
125
最大荷重(N)
19440
硬度
A55
寸法Lf(mm)
14
寸法Lm(mm)
41
ばね定数(N/mm)
1035
M
(並目)ピッチ:2
ねじの呼び
(並目)M16
最大たわみ量(mm)
18.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする