ブルーLEDマウス ケーブル 静音
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスFREERO。
小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・3200・6400カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
電池切れなどの心配がない
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応
Windowsのみの対応です。
- 仕様
- 静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
- セット内容
- マウス※取説はWEBのみ
- 材質
- ABS樹脂
- サイズ
- 小型
- 区分
- 小型
- 電源
- バスパワー
- ケーブル長(m)
- 約1.8
- 対応OS
- Windows11、10/ChromeOS/macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- 有線
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。
- 接続
- 有線
- センサー
- 光学式(ブルー)
- 分解能
- 1000、1600、3200、6400※カウント切替えボタン付き
- インターフェース
- USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェース使用可
- コネクタ
- USB-A
- ボタン数
- 5ボタン
- ジャンル
- エルゴノミクスマウス
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































