曜日別特売

プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 - サンワサプライ

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。
パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。
持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。
忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。
180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。
スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。

材質
スクリーン/マット系(正面/ポリエステル布、背面/PVC)、収納ケース/アルミ
厚さ(mm)
スクリーン:0.40.40±0.02
サイズ
対角線120型
使用工具
手袋
対応
短焦点・超短焦点
設置方式
床置式(パンタグラフ式)
特性
アルミスクリーン反射:拡散型(広視角/180°(90°±LR))
収納寸法・幅(mm)
2927
収納寸法・奥行(mm)
128
収納寸法・高さ(mm)
102
アスペクト比
16:09
ゲイン
0.9
組立人数
1
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
2657×1494
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734727PRS-YPT120HDT
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする