ホルダー ノートパソコン用 スマートフォン設置
取り外し式で使わないときはノート裏で折りたたんでも外しても持ち運べます。
Magsafe対応のホルダーは、非対応スマホにも金属リングを貼り付けて使用できます。
- セット内容
- 本体、金属リングシール×2、透明シール×4
- 材質
- ABS樹脂
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898カテゴリ



















