QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806

QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806
QL-E106 耐震固定ベルト サンワサプライ 82734806

耐震固定ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82734806
品番
QL-E106
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

マッシュファスナーを機器側に貼り付け、ディスプレイベルトと結合するようにセットします。
バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個
長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)

セット内容
バックル付きディスプレイベルト(幅25mm、長さ1,200mm)2本、マッシュファスナー(25×35mm)4個
材質
ベルト/ナイロンバックル/ポリアセタールマッシュファスナー/ポリプロピレン、ペット、アクリル
耐震性
6強

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする