222-500 WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン 82776928

222-500 WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン 82776928
222-500 WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン 82776928
222-500 WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン 82776928

WFシリーズ固定用アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82776928
品番
222-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

用途
2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)
幅(mm)
22/0.866インチ
質量(kg)
11.2
色
オレンジ
取付
DIN35レール
高さ(mm)
65.6/2.583インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:32/1.26インチ
寸法(長さ)
26/1.024インチ(DINレール上端から)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.336(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする