EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078

EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078
EL-40181 コンパクト車載冷温庫 マリン商事 82773078

コンパクト車載冷温庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレー
注文コード
82773078
品番
EL-40181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。
◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V
◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W
◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W
◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db
◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m
◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm
◇庫内容量:7.5L
◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)
◇メーカー保証:6ヵ月

用途
車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア
色
グレー
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45
電源
AC100V(50/60Hz)/DC12V
電源コード(m)
【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68
保証期間
6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×32.2×18.5
庫内容量(L)
7.5
作動音(dB)
(保温)40 / (保冷)50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.3×21×19.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする