曜日別特売
210-197 スチールレール ワゴジャパン 82775336

210-197 スチールレール ワゴジャパン 82775336
210-197 スチールレール ワゴジャパン 82775336

スチールレール210-197

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
82775336
品番
210-197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

幅(mm)
2000/78.74インチ
質量(kg)
1235
色
シルバー色
高さ(mm)
15/0.591インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:35/1.378インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする