ストレッチフィルム

ストレッチフィルム - アイモニカストレッチフィルム - アイモニカストレッチフィルム - アイモニカ

15ミクロンの薄手省資源タイプ
高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。
高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します

用途
木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。
物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。
パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
77
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785398-
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする