アイモニカ
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82785398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
15ミクロンの薄手省資源タイプ
高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。
高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します
用途
木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。
物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。
パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
77