曜日別特売
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825

IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825
IEC4.3-5 工業用内視鏡カメラ SELECTED BY MARINTEC 82807825

工業用内視鏡カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82807825
品番
IEC4.3-5
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

USB Type-C充電対応
大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能
近接マクロフォーカス対応
焦点範囲4-10cm
4.3インチHDディスプレイ搭載
鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!
明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!
剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル
コンパクトで持ち運び簡単
鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き
2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載
画像倍率1.0x-1.5x-2.0x
防水規格IP67
充電時間約2.5時間

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする