突っ張りハンガーラック
【長丈OK】【転倒防止】衣類から小物まで1台にまとめて収納。最大高さ176cmなのでワンピースやコートも掛けられる!10段階(18.8間隔)の高さ調整可能で、収納したいものに合わせて調整でき、スペースを最大活用できます。また突っ張り式だから転倒リスクが少なく、安心です。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズで奥行きも約29.9cm、高さもあるので収納力とコンパクトを兼ね備えた商品です。また複数購入で棚板を使用して2台のラックを連結させることで、間取りや収納したいものに合わせてカスタマイズできます。
- 寸法(mm)
- 826×315×1995~2585
- 質量(g)
- 12250
- 耐荷重(kg)
- 棚板1枚あたり:10、ハンガーパイプ:10、全体:30
- 棚板数(枚)
- 2
- 棚板寸法(mm)
- 約774×297
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ





























