曜日別特売
HTRH-800 突っ張りハンガーラック アイリスオーヤマ 82815376

 

HTRH-800 突っ張りハンガーラック アイリスオーヤマ 82815376
HTRH-800 突っ張りハンガーラック アイリスオーヤマ 82815376

突っ張りハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82815376品番HTRH-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【長丈OK】【転倒防止】衣類から小物まで1台にまとめて収納。最大高さ176cmなのでワンピースやコートも掛けられる!10段階(18.8間隔)の高さ調整可能で、収納したいものに合わせて調整でき、スペースを最大活用できます。また突っ張り式だから転倒リスクが少なく、安心です。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズで奥行きも約29.9cm、高さもあるので収納力とコンパクトを兼ね備えた商品です。また複数購入で棚板を使用して2台のラックを連結させることで、間取りや収納したいものに合わせてカスタマイズできます。

色
ブラック
寸法(mm)
826×315×1995~2585
質量(g)
12250
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10、ハンガーパイプ:10、全体:30
棚板数(枚)
2
棚板寸法(mm)
約774×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする