曜日別特売
9784478109687 DIE WITH ZERO ダイヤモンド社 82913778

DIE WITH ZERO

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82913778
品番
9784478109687
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)書籍
¥1,800

全米注目のミリオネアが教える、究極のカネ・人生戦略。人生を最大化するために、私たちが心に刻むべき9つのルールとは?

判型
四六判
ページ数
280
ジャンル
ビジネス
著者名
ビル・パーキンス、児島修
初版年月
2020年9月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする