曜日別特売
9784478117743 とにかく仕組み化 ダイヤモンド社 82913769

とにかく仕組み化

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82913769
品番
9784478117743
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)書籍
¥1,700

3千社以上が導入したマネジメント法・識学。「とにかく仕組み化」という考えを元に、ルールによって問題解決をする方法を伝授。

判型
四六判
ページ数
320
ジャンル
ビジネス
著者名
安藤広大
初版年月
2023年5月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする