ダイヤモンド社
頭のいい人が話す前に考えていること
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82913787
品番
9784478116692
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
コンサルで叩き込まれた、話し方よりも論理的思考よりも大切な、頭のいい人だけが知っている知性と信頼を同時に得る黄金法則
判型
四六判
ページ数
338
ジャンル
ビジネス
著者名
安達裕哉
初版年月
2023年4月