※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82915808
品番
PF2M710S-C6-L2-MA-X731
参考基準価格(税別)
¥22,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)
タイプ
表示一体型
出力
OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力
表示単位
SI単位固定
配管口径
6Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10
配管取出方向
ストレート
流量調整弁
あり
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応