曜日別特売

HELIX ULTRA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は動粘度など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(20L)
動粘度(mm2/s)
35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)
注文コード
82919369
品番
0W-16
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
動粘度(mm2/s)
35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)
密度(kg/m3)
834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)
危険物の数量
20L
仕様
方法:ASTM D4052、爆発範囲の下限:代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
蒸気圧
< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
危険物の性状
非水溶性
自然発火点(℃)
> 320 / 608 °F
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする