曜日別特売

ブラインドリベット・LF(500本入)

ブラインドリベット・LF(500本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
頭部
ラージフランジ
胴部
ストレート
内容量
1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
全8種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82918888NSA62LFA15.54.81.6~3.24.9~5.08.1
¥9,350
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918958NSA65LFA15.54.84.8~8.04.9~5.012.9
¥10,440
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919046NSA67LFA15.54.89.6~11.24.9~5.016.1
¥11,010
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919107NSA57LFA1249.6~11.24.1~4.215.3
¥8,190
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919125NSA64LFA15.54.83.2~6.44.9~5.011.3
¥9,930
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919150NSA58LFA12411.2~12.84.1~4.216.9
¥8,650
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919281NSA66LFA15.54.86.4~9.64.9~5.014.5
¥10,690
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
82919326NSA63LFA15.54.81.6~4.84.9~5.09.7
¥9,600
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする