ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

ブラインドリベット・皿頭(1000本入) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
寸法H(mm)
4.7
リベット径(Φmm)
2.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
1.1~3.2
下穴径(Φmm)
2.5~2.6
リベット長さ(mm)
5.7
全長L(mm)
5.7
寸法F(mm)
35
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】2.4
寸法T(mm)
0.9
寸法W(mm)
1.48
頭部径(Φmm)
4.7
太さ(Φmm)
2.4
引張強度(kN)
0.69
せん断強度(KN)
0.43
頭部
皿頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
4.7
内容量
1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82919001NSA32KA
¥4,990
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする