ブラインドリベット・皿頭(500本入)
表面を平らに保つ場合に便利です。
フランジ部皿頭
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
- 用途
- 金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
- 材質
- (ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
- 寸法H(mm)
- 9.5
- リベット径(Φmm)
- 4.8
- 下穴径(Φmm)
- 4.9~5.0
- 適合サイズ(mm)
- 【ノーズピース】4.8
- 寸法T(mm)
- 1.6
- 寸法W(mm)
- 2.63
- 頭部径(Φmm)
- 9.5
- 太さ(Φmm)
- 4.8
- 引張強度(kN)
- 3.25
- せん断強度(KN)
- 2.01
- 頭部
- 皿頭
- 胴部
- ストレート
- フランジ径(Φmm)
- 9.5
- 内容量
- 1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ











![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05846832-261020-02.jpg)









