曜日別特売

ステンレス吊りクッカー

ステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴスステンレス吊りクッカー - ロゴス

ソロキャンプに最適なコンパクトサイズのクッカーセット。
鍋は吊り鍋仕様なので、別売りのクワトロポッドやトライポッドに吊り下げられる。
フライパンは鍋のフタとしても使え、持ち手をたためばコンパクトに収納可能。
耐久性が高くサビにくいステンレス素材を採用し、長くお使いいただけます。

用途
ソロキャンプにぴったり! 吊り鍋とフライパンのステンレスクッカーキット。
容量(mL)
[吊り鍋](約)900
質量(g)
(約)340
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
[吊り鍋](約)口内径13×深さ13×外形幅14.5●[フライパン](約)口内径12.3×深さ3.5×全長21
構成
吊り鍋、フライパン、収納袋
主材質
ステンレス、シリコン
収納時寸法(cm)
(約)縦14.5×横14×高さ11.2
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292045581242011
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする