81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455

81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455
81242011 ステンレス吊りクッカー ロゴス 82920455

ステンレス吊りクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920455
品番
81242011
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ソロキャンプに最適なコンパクトサイズのクッカーセット。
鍋は吊り鍋仕様なので、別売りのクワトロポッドやトライポッドに吊り下げられる。
フライパンは鍋のフタとしても使え、持ち手をたためばコンパクトに収納可能。
耐久性が高くサビにくいステンレス素材を採用し、長くお使いいただけます。

用途
ソロキャンプにぴったり! 吊り鍋とフライパンのステンレスクッカーキット。
容量(mL)
[吊り鍋](約)900
質量(g)
(約)340
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
[吊り鍋](約)口内径13×深さ13×外形幅14.5●[フライパン](約)口内径12.3×深さ3.5×全長21
構成
吊り鍋、フライパン、収納袋
主材質
ステンレス、シリコン
収納時寸法(cm)
(約)縦14.5×横14×高さ11.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする