ハードマイテーブル

ハードマイテーブル - ロゴスハードマイテーブル - ロゴスハードマイテーブル - ロゴスハードマイテーブル - ロゴス

天板自体が1枚のトレーのようになっているため、細かい物を置いても転がり落ちません。
各種作業に適したテーブルです。
ワイドサイズで安定感があります。

用途
置いた物が落ちないトレー型天板のテーブル。
質量(g)
(約)980
タイプ
ワイド
サイズ(cm)
(約)幅49.5×奥行30×高さ18.5
耐荷重(kg)
(約)10
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横49.5×高さ4
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291998173189025
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする