ロゴス
ハードマイテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82919981
品番
73189025
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
天板自体が1枚のトレーのようになっているため、細かい物を置いても転がり落ちません。
各種作業に適したテーブルです。
ワイドサイズで安定感があります。
用途
置いた物が落ちないトレー型天板のテーブル。
質量(g)
(約)980
タイプ
ワイド
サイズ(cm)
(約)幅49.5×奥行30×高さ18.5
耐荷重(kg)
(約)10
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横49.5×高さ4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。