81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498

81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498
81441002 バレルディスペンサー・5 ロゴス 82920498

バレルディスペンサー・5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920498
品番
81441002
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

容量5Lのサビにくいステンレス製ウォーターサーバー。
注ぎ方はコックをひねるだけ。
鏡面仕上げで光沢感があり、中央にはレトロなロゴデザインをあしらっている。
間口が広いため手を入れて掃除をすることができ、衛生的で長くお使いいただけます。
使い込むほどに愛着も増し、経年変化も楽しめます。

用途
さよならポリタンク。ワンランク上のウォーターディスペンサー。
仕様
蓋部分バックル固定式
サイズ(cm)
(約)幅17×奥行23×高さ24.5
容量(L)
(約)5
主材質
ステンレス
総質量(kg)
(約)1
注意
※容量表記は満水の容量を示します。製品によっては使用時の適正容量と異なる場合があります。
※密閉式ではありません。輸送中は空の状態で行ってください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする