曜日別特売

ファミリークッカーセット

ファミリークッカーセット - ロゴスファミリークッカーセット - ロゴスファミリークッカーセット - ロゴスファミリークッカーセット - ロゴスファミリークッカーセット - ロゴス

家族でのBBQに最適なサイズ感のクッカーセット。
小鍋とフライパンは持ち手をたたんでコンパクトに収納できる。
大鍋は吊り鍋仕様なので、クワトロポッドやトライポッドに吊るすことも可能。
傷がつきにくいハードアルマイト加工により、安心してスタックできるのもうれしい。

用途
ファミリーキャンプに最適なクッカー3点セット。
サイズ(cm)
[大鍋](約)口内径19.5×深さ13×外形幅22.5●[小鍋](約)口内径17×深さ10×外形幅28●[フライパン](約)口内径17×深さ5.5×全長31.5
容量(L)
[大鍋](約)3.2L●[小鍋](約)1.8L
表面処理
ハードアルマイト
構成
大鍋、小鍋、フライパン、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横22.5×高さ14.8
総質量(kg)
(約)1.2
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292036781210209
¥10,800
¥11,880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする